春夏 男女ペア長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68497135 品番 GS2561UEM
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。

シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-4264 種別長袖ブルゾン 質量(g)350 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)61
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする