ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ローカット安全靴
女性用 ウレタン底安全靴PT410
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68499813
品番
LPT410BK25.5
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
用途
建設業。製造業。
トラスコ品番
857-5526
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底
形状
ローカット
質量(g)
630
種類
安全靴
標準質量(g/片足)
630
JIS規格
JIS T8101 C1/L/P1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は23.5cmを基準にした標準質量です。