Lovato
Lovatoの 通信(制御機器)
Lovatoの ネットワーク機器
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 2 6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500585
品番
LRD12RD024
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 2、リレー出力 x 4 を備えています。UL 認定取得
仕様
●メーカーシリーズ:LRD●入力数:8●デジタル入力数:6●入力方式:アナログ、デジタル●出力数:4●コード番号:224-7377
アズワン品番
65-7315-19