- 屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ 68500695

 

- 屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ 68500695
- 屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ 68500695
- 屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ 68500695
- 屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ 68500695

屋外用シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1.6L)
内容量1缶(1.6L)注文コード68500695品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

油性タイプの屋外用シルバー色の塗料です。
輝度の高いアルミニウム顔料を使用していますので、金属光沢の彩やかなシルバー仕上げが得られます。
鱗片(リンペン)状のアルミニウムが、光や熱を反射しますので建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。
水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性、耐候性に優れ、長時間サビの発生を防ぎます。
ハケさばきが軽く、一回塗りできれいに仕上がります。

用途鉄部、門扉、トタンなどの木部・鉄部シルバー使用場所屋外用仕様うすめずに塗ってください。トラスコ品番781-4275容量(L)1.6危険等級乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L標準塗り面積(1回塗り)(m2)16~24(タタミ約12枚分)油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※うすめずに塗ってください。
※沈降することがありますので、よく撹拌してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする