ミドリ安全
ミドリ安全の プロテクティブスニーカー
女性用 超軽量L-602
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68500696
品番
SL-602PK25.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
女性の足にフィットしやすい設計になっています。超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
サイズ(cm)
25
色
ピンク
用途
運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7834
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
540
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
540
アズワン品番
64-8060-63
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。