BALLUFF
BALLUFFの 電線/ケーブル
BALLUFFの FA用ケーブル
BALLUFFの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500707
品番
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-100
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:232-9627
全長(m)
10
芯数(C)
8
アズワン品番
65-7378-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表