ハーティング
ハーティングの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ハーティングの 絶縁キャップ
ハーティングの 標準絶縁キャップ
クランプ金具 1極 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500750
品番
2519000001
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
Harting har-modular コネクタには、オスコネクタが付いています。ポリアミド製 角度付き
仕様
●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:229-8182
アズワン品番
65-7631-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表