SIEMENS
SIEMENSの LAN製品
SIEMENSの モジュラープラグ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500829
品番
3SU1900-0GA10-0AA0
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866
アズワン品番
65-7531-31