SIEMENS
SIEMENSの 電線/ケーブル
SIEMENSの FA用ケーブル
SIEMENSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500917
品番
6ES7194-2LN15-1AB0
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様
●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2844
色
グレー
全長(m)
15
芯数(C)
4
アズワン品番
65-7468-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表