用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。サイズ(cm)27色ブラックトラスコ品番857-7512形状ローカット質量(g)880種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)880機能耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴