曜日別特売
RT173N26.5 新ラバー2層底安全靴 熱場作業用 RT173N ミドリ安全 68501457

新ラバー2層底安全靴 熱場作業用 RT173N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード68501457品番RT173N26.5
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途製造業。サイズ(cm)26.5ブラックトラスコ品番857-7551形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1180機能耐熱性、耐久性、クッション性、軽量JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする