ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
油性トタン専用さび止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.2kg)
注文コード
68501553
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
色
赤さび
主な用途
鉄部
使用場所
屋外用
特性
さび止め
用途
鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(kg)
3.2
危険等級
その他のもの
乾燥時間(時間)
約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約32(タタミ約20枚分)
油性 or 水性
油性
注意
※本品を下塗りしたあと、必ず上塗り塗料を塗ってください。
※上塗り塗料は、本品を塗ってから、夏/16時間以上、冬/24時間以上あけてください。