雄峰
雄峰の 土木建築関連
雄峰の ショベル
雄峰の パイプ柄
パイプ柄丸形ショベルミニ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68501941
品番
#3945
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
造園・農園・家庭菜園などに!
ハンマートーン仕上げ
用途
柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適
全長(mm)
650
質量(g)
932
頭部長(mm)
230
肩幅(mm)
170