曜日別特売
EA899KH-2C AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコ 68502055

EA899KH-2C AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコ 68502055
EA899KH-2C AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコ 68502055
EA899KH-2C AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコ 68502055

AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68502055品番EA899KH-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,560
販売価格(税別)
49,600

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。
ブロワー機能付で吹き出しも可能。
アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付容量(L)集じん:25、吸水:15電源コード(m)6アズワン品番65-9307-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする