エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ボウル
100x100x75mm ざるセット ポリプロピレン製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68502186
品番
EA506AC-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機対応。
目盛り付。お米の計量にも。
電子レンジ使用可能。
計量カップ1個とミニザル3個のセット。重ねて収納できます。
仕様
●重量(g):100g●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
100×100×75
容量(mL)
200
アズワン品番
65-9260-40
電子レンジ
○