エンジョイムース2000 バラエティーセット 1箱(4種×各2袋入)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×4種類) 注文コード68502274 品番-
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

水60mLを加えるだけで手軽においしい200kcalのムースができあがります。
ビタミン・ミネラルをバランス良く配合しています。
水の量を調節するとお好みのかたさになります。
牛乳や流動食などで調製することもできます。

仕様●入数:1箱(4種×各2袋入)●主要原材料:脱脂粉乳、でんぷん分解物、粉末油脂(植物油、乳糖、デキストリン)、グラニュー糖、ゼラチン加水分解物、難消化性デキストリン、殺菌乳酸菌粉末、乾燥酵母/増粘多糖類、乳化剤、香料(原材料の一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)●成分:1袋47gあたり(200kcal)、たんぱく質、食物繊維、脂質、炭水化物、糖質、食塩相当量、カルシウム、ビタミンD、シールド乳酸菌●アレルギー:乳成分・大豆・ゼラチン●バラエティーセット内容:4種(バニラ味・あずき味・コーヒー・バナナ味)× アズワン品番7-9076-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする