大西測定工具
大西測定工具の 水平器・水準器・墨出器
大西測定工具の 水準器/水平器
大西測定工具の 精密水準器
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68502369
品番
140-250AH
参考基準価格(税別)
¥34,460
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
機械仕上師の罫書用として使用されます。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
機械仕上師の罫書用等に。
仕様
●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●コード番号:269-1611
アズワン品番
67-2356-23