ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ミドルカット安全靴
耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68502656
品番
V262NT26.5
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
用途
建設業。製造業。
トラスコ品番
857-8796
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
標準質量(g/片足)
1040
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。