ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 屋根/瓦/トタン用
ニッペホームプロダクツの 瓦
水性シリコンベスト瓦用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(7L)
色
安田色
注文コード
68502707
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。
防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
色
安田色
用途
各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)
7
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約35〜45(タタミ約27枚分)
注意
※釉薬瓦・無釉瓦(和瓦などの粘度系瓦)・施釉セメント瓦・コンクリート瓦・乾式洋瓦・シングル瓦・天然石瓦には適しません。
商品説明動画
ベスト瓦屋根の塗装方法(水性シリコンベスト瓦用)
参考になった