SAFETY TOOLS
SAFETY TOOLSの スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆スパナ/レンチ
SAFETY TOOLSの 防爆片口スパナ
防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
68502746
品番
135-14A
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。
仕様
材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-0691
全長(mm)
122
二面幅(mm)
14
アズワン品番
67-2288-43
認定取得
BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)