TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の マイクロスイッチ
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8370
注文コード
68503166
品番
SAJ13XXPP0N88SNCPTQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8370
アクチュエータの種類
プランジャーピン
端子の種類
PCB
アズワン品番
65-7793-06