スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8368 注文コード68503175 品番SAJ13XXPP0N88SDTPTQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8368 アクチュエータの種類プランジャーピン 端子の種類PCB アズワン品番65-7793-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする