WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スペーサー 六角 黄銅 M4 x 25mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68503489
品番
970250474
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-2809
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M4
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】7
本体長さ(mm)
25
アズワン品番
65-7913-01
穴深さ(mm)
25
変換タイプ
メス/メス