西川リビング
西川リビングの 暖房用品
西川リビングの 防寒用品
西川リビングの 除雪用品
ダウンマフラー スリーピュア KSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68503674
品番
KS92509044
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ご家庭の洗濯機で洗えます。
ネイビー色の無地カラーのロングタイプのダウンマフラーです。
仕様
●サイズ:180×12cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ネイビー
アズワン品番
67-2483-64