Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
32ビット、192KHzサンプリング、オーディオステレオDAC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68503717
品番
PCM1795DB
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:DAC、オーディオ●解像度(ビット):32bit●サンプリングレート(毎秒):200k●データインターフェース:DSD、PCM●電源:アナログおよびデジタル●電圧-供給:3V〜3.6V、5V●動作温度:-25℃〜85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番
67-0438-76