用途インボイス制度に対応した3枚複写の領収証です。税率ごとに金額を記入できます。2枚目に入金票付き。スタンダードな旭日模様。使い勝手の良い小切手サイズです。ノーカーボン紙を使用しているので手が汚れません。クリアカットミシンできれいに切り離せます。便利な折り込み下敷き付き。3枚目には厚紙を使用。製本タイプ。(意匠登録済)
寸法(mm)185×85
内容1枚目:領収証、2枚目:入金票、3枚目:領収証
複写枚数3枚
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)小切手サイズ 170×85
RoHS指令(10物質対応)対応