BS619KS 合計請求書区分単独税率 ヒサゴ 68503770

BS619KS 合計請求書区分単独税率 ヒサゴ 68503770
BS619KS 合計請求書区分単独税率 ヒサゴ 68503770

合計請求書区分単独税率

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10冊×50組)注文コード68503770品番BS619KS
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽減税率制度に対応した、区分タイプの合計請求書です。

用途
軽減税率制度に対応した、区分タイプの合計請求書です。税率を記載することで、税率ごとの合計請求書としてご利用いただけます。納品書で計算した、税率の合計、消費税を合計して記載します。納品書で消費税を計算した場合は、こちらの合計請求書をお使いください。2枚目は、厚紙を使用しています。切り取って使える下敷き付き。キレイに切り離しができるクリアカットミシンを使用しています。手が汚れないノーカーボン紙を使用しています。
寸法(mm)187×128穴数2穴穴間隔(mm)80複写枚数2枚ミシン目切り離し後のサイズ(mm)B6ヨコ 182×128RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1枚目にはミシン目は入っていません。化学反応で発色しますので、発色するまでに時間がかかる場があります。(寒冷時には、発色が悪くなる場合あります。)発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避け下さい。文字が消える場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする