LBR805-L10-50L_シボリ縫製 ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 68503971

 

LBR805-L10-50L_シボリ縫製 ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 68503971
LBR805-L10-50L_シボリ縫製 ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 68503971
LBR805-L10-50L_シボリ縫製 ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 68503971
LBR805-L10-50L_シボリ縫製 ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 68503971
LBR805-L10-50L_シボリ縫製 ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業 68503971

ラチェットバックル式ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)50破断強度(kg)フック:5000、ベルト:5000注文コード68503971品番LBR805-L10-50L_シボリ縫製
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。

用途ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。タイプ重荷重用、端末金具:シボリ縫製ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1/巻取側:5破断強度(kg)フック:5000、ベルト:5000ベルト厚(mm)3.5
注意
※運送時に緩まないように、確実に固定しご使用ください。
※入荷時は金具にベルトは通ってませんので、お客様で組立をお願いします。
※受注生産品につき多少納期は前後します。また、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできません、
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする