※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504895 - スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504895 - スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504895 - スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504895 - スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504895 - スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504895

スプレーラッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 68504895 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,076 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。

ツヤ消しホワイト 主な用途マーキング 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。 危険等級U 乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0〜1.4、木/0.6〜1.0 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフトな霧で美しい仕上がり! スプレーラッカー(ラッカースプレー)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする