トレンドサイン
トレンドサインの 運搬機器
トレンドサインの 運搬台車
トレンドサインの コンテナ台車
バイオクールフレッシュ21用台車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68504899
品番
BCF21D-1
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バイオクールフレッシュ専用に開発された台車です。未使用時は重ねて収納が出来るように設計されています。バイオクールフレッシュを複数個同時に運ぶ際に最適です。
※バイオクールフレッシュは別売です。
用途
バイオクールフレッシュ等の台車として
材質
アルミ、PP、ナイロンキャスター
耐荷重(kg)
150
外寸(mm)
360×460×140
本体質量(kg)
2.1
内寸(mm)
340×442×27
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません