※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ラッカースプレー
スプレーラッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本(400mL)
注文コード
68504931
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,076
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。
色
イエロー
主な用途
マーキング
使用場所
屋内外兼用
油性 or 水性
油性
用途
自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
危険等級
U
乾燥時間(時間)
約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
鉄/1.0〜1.4、木/0.6〜1.0
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
ソフトな霧で美しい仕上がり! スプレーラッカー(ラッカースプレー)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった