アストロ
アストロの バンケット用品
アストロの フードカバー・フードケース
アルミフードカバー 和モダン柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68504935
品番
611-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【ラップ代わりに使える】ラップいらずで食卓の上の食事をホコリや虫から守る食卓カバー。
用途
内側はアルミ蒸着仕様になっているので、料理の温かさをキープ。
使わないときは折りたためるのでかさばらず、収納にも困らない。
ピクニックやバーベキュー、キャンプなどのアウトドアでも活躍。
材質
ポリプロピレン不織布(フィルムコーティング)・アルミ蒸着シート(アルミ・ポリエチレン)
寸法(mm)
約W365×D365×H150(つまみ部分除く)
色
ネイビー
注意
※洗濯はできません。
※強く引っ張ると破れるおそれがあります。
※保温効果はご使用環境や条件により異なります。