62A3UAR1JP ThinkVision M14t レノボ・ジャパン(Lenovo) 68505144

ThinkVision M14t

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68505144品番62A3UAR1JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,800

在宅勤務時やフリーアドレスの生産性向上に

仕様輝度:300cd/m2●接続タイプ:USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/6ms、Typical mode/8ms●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・80°●消費電力:5・9・15・20V●Energy Star:なし●ブランド:ThinkVision●USBポート:2×USB 3.2 Tyコントラスト比700:1アズワン品番67-2187-36アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする