※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ラッカースプレー
マーキング用スプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
68505333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,168
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。
円形パターン。
色
マーキングホワイト
主な用途
木、鉄、マーキング
使用場所
屋内外兼用
油性 or 水性
油性
用途
林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。
危険等級
U
乾燥時間(時間)
約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
鉄/0.7〜1.1、木/0.4〜0.8
危険物の性状
非水溶性