※色見本

- マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ 68505367 - マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ 68505367 - マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ 68505367 - マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ 68505367 - マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ 68505367 - マーキング用スプレー ニッペホームプロダクツ 68505367

マーキング用スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 68505367 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,168 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

マーキングや文字書きに適した細口の丸吹きノズルを使用、ガス抜きキャップ付き。
円形パターン。

マーキングブラック 主な用途木、鉄、マーキング 使用場所屋内外兼用 油性 or 水性油性 用途林業・建築工事・土木工事・配管工事・電気工事・造船・鉄鋼業などのマーキングに。 危険等級U 乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7〜1.1、木/0.4〜0.8 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする