- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412
- ラッカースプレーEXE ニッペホームプロダクツ 68505412

ラッカースプレーEXE

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(300mL)
レッド
内容量1本(300mL)注文コード68505412品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)

用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。レッド主な用途マーキング使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性特性速乾危険等級乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8危険物の性状非水溶性

商品説明動画

色あざやかできれいな仕上がり ラッカースプレーEXE
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68505482
2023-06-18
用途: 黒色の補修、車、作業靴

ニトロセルロースが成分に入っているので、パリパリ取れなて非常に具合が良い。

対象商品 : 68505552
2019-06-11
用途: 塗装作業
サービス業

作業台作成の為に使いました。なかなか使いやすいスプレーで幾度も重ねているため2本目を使用因みにです。

対象商品 : 68505455
2019-02-25
用途: 木工塗装
製造業

乗り良し、艶良し、乾き良し
初めての使用(冬場、野外での塗装)でしたが
問題ありませんでした。

対象商品 : 68505412
2015-07-31
用途: フレコンバックに書き込み

チョークで対応してたけど、字が消えてしまい、スプレーに替えて、力も入れずに書けるし簡単で、色もハッキリして良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする