ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 丸筆
丸画筆
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛丈(mm)
21
注文コード
68505635
品番
139003 0008
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
毛幅・毛丈
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ほどよい弾力、なめらかなタッチで絵画・工作・ホビー模型に
幅(mm)
毛玉:4
全長(mm)
212
毛丈(mm)
21
材質(毛)
豚毛
適合塗料
水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
RoHS指令(10物質対応)
対応