ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 平筆
平筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
68505660
品番
139009 1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コーナーや細部の塗装に最適
強溶剤のラッカー・ウレタンペンキやシンナーにも使用できます。
用途
線描きから面塗り作業に
材質
軸:木
幅(mm)
毛玉:5.5
全長(mm)
180
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
10
材質(毛)
PET100%
適合塗料
水性塗料・油性塗料・ニス
玉厚(mm)
2
材質(金具)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応