ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
帯電防止 裏綿 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68505937
品番
G620SITA5L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
色
アイボリー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
ウエスト(cm)
105〜115
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-4011
種別
スラックス
質量(g)
550
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
アズワン品番
65-1262-43
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。