日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ロングラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68506010
品番
RMS 6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
刃数
4
全長(mm)
110
直径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TICN2コーティング
首下長(mm)
70
ねじれ角(°)
左ねじれ 30〜35
食付長さ(mm)
5.6
注意
※貫通穴専用のリーマです。