※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506365 - ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506365 - ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506365 - ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506365 - ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506365 - ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506365

ニューワイドスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 68506365 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,624 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

キリが細かく、タレにくくなっています。
可燃ノズル使用(楕円)。
ガス抜きキャップ付き。

オレンジ 主な用途木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室 使用場所屋内用 用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなど 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.085L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7〜1.1、木/0.4〜0.8 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

【ペンキDIY】NEWワイドスプレー仕上がり比較!
霧が細かくタレにくい ニューワイドスプレー(油性スプレー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68506557
2021-06-30
用途:
石材の彫ったところを塗っています
マルカツ工芸 様

ワイドスプレーファンです。
とても渇きが早いし、液だれもしないので素晴らしいと思います
近くのホームセンターで買っていましたが、今は扱っていないので、ネット注文出来て助かります

対象商品:
68506593
2021-04-27
用途:
バイクの塗装
ポーターマコ 様 (運輸・通信業)

思った以上に発色も良くて「暗いグリーン」→「白」
への塗装でしたが綺麗に仕上がり満足です。

対象商品:
68506557
2020-10-22
用途:
塗装
伊達工業 様

霧が細かいためタレが少なく綺麗に塗れるため一番好きなスプレーです。この前通常価格を100円程下げて頂いたので買いやすくなりました。白、黒、銀色の塗装の際によく使うのでシルバーメタリック色も同じ価格にして頂ければありがたいです。

対象商品:
68506541
2019-07-18
用途:
塗装作業時
サービス業

サイトの色見本より、実際の色はかなり薄かったです。他の商品の見本のピンクと比べても、これはかなり濃かったので、期待してました。下地の塗装に使うので無駄にはなりませんが、ちょっと残念でした。

MonotaROからの回答

PCにより色味が異なる場合がございます。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする