※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- メタル用下塗りスプレー ニッペホームプロダクツ 68507871 - メタル用下塗りスプレー ニッペホームプロダクツ 68507871 - メタル用下塗りスプレー ニッペホームプロダクツ 68507871 - メタル用下塗りスプレー ニッペホームプロダクツ 68507871 - メタル用下塗りスプレー ニッペホームプロダクツ 68507871

メタル用下塗りスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード68507871 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。

透明 主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡 用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。 乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6〜1.8 油性 or 水性油性 特性密着性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
アルミの塗装で使用
株式会社環境イーエムエス 様 (建設業・工事業)

下塗りスプレーを使用する前に下地の調整は必要だがこの商品は素晴らしいです。

対象商品:
68507871
2016-04-25
用途:
操作パネルの下地塗り

市販操作パネルが、主のため最初から別の塗装が塗られているため表面がつるつる、そこへこのスプレーをかけてみるとパネルになじむけど所々ほこりのだまができ凸凹になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする