※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの ジンク/耐熱塗料
ニッペホームプロダクツの ジンク
ジンクスプレー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
68508142
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
優れた防錆力を発揮し、密着性と摩耗性に優れています。
用途
鉄骨、タンク、鉄管、産業機械などに。
亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所・キズ・切り口の補修塗装に。
含有量(%)
80(亜鉛)
色
グレー
乾燥時間(分)
約30(夏30℃)、約60(冬10℃)
主な用途
鉄部、亜鉛メッキ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.0〜1.4
油性 or 水性
油性
特性
耐摩耗、防錆
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
80%