※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508255 - アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508255 - アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508255 - アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508255 - アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508255 - アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508255

アルミカラースプレー

(46件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 68508255 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,314 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。

チョコレート 主な用途アルミ 特性耐久 用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0〜1.2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
面格子の塗装補修に使用
株式会社環境イーエムエス 様 (建設業・工事業)

一度塗りではなく軽く2〜3回塗りで仕上げると良いですね、使用感も簡単です。
また購入したいと思います。

対象商品:
68508325
2026-02-20
用途:
サッシ塗り替え
建設業・工事業

すごくラッカーシンナーの匂いがします
風通しの悪いところでの使用は気をつけた方がいいです

2025-03-07
用途:
アルミ取手の再塗装
不動産業

1回塗りでほぼ綺麗に塗装できた。薄い目で2回塗りの時間が有ればその方がより綺麗に仕上がります

対象商品:
68508316
2025-01-14
用途:
塗装
製造業

アルミの建材の腐蝕と色褪せに、探していた塗料です。作業性が良く比較的に良く仕上がりました。

対象商品:
68508237
2024-07-23
用途:
クルマ部品塗装
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

商用車のワイパーが錆びてきてラッカーで一度塗りましたがすぐに褪せてしまいました。これは一年経っても綺麗です。

対象商品:
68508273
2024-05-13
用途:
アルミ建材塗装
その他業種

これまでスプレー塗装を避けてきましたが、刷毛目などが残ったりしないので
スプレーは良いですね。塗装した中古も、ほぼ新品に復活しました。

対象商品:
68508264
2024-01-17
用途:
アルミ鋳物の補修塗装

アルミに対しての塗装はこれしかノリがよくないので助かります。またリピートしたいと思います。

対象商品:
68508282
2022-11-18
用途:
アルミ製フェンスの塗装
有限会社ワーク・リペア 様 (建設業・工事業)

アルミメーカーの色に近似しており大変便利、霧も細かく使いやすい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする