※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ニッペ純ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ 68508334 - ニッペ純ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ 68508334 - ニッペ純ペイントマーカー ニッペホームプロダクツ 68508334

ニッペ純ペイントマーカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(8g) 注文コード 68508334 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。

インク色ピュアホワイト 線の太さ- 用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適 トラスコ品番435-3170 乾燥時間(分)20〜40 線幅(mm)3 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内用 入数1本 特性耐水、耐候 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
分析業務
製造業

耐久性良く各色あるので、板の色に合わせてナンバリング使い分けています。

2026-01-23
用途:
機械パーツの分別マーキング

蛍光グリーンは全く蛍光色ではありません。紫外線を照射しても蛍光反応しないことからメーカーに問いあわせたところ、さらに1本の送付を受けましたが、これも蛍光ではなく単なる緑色のペイントでした。同時に購入した蛍光オレンジはしっかり蛍光色でした。

対象商品:
68508465
2024-07-27
用途:
看板に文字を手描き
サービス業

看板に文字を描きしたくて購入。
太さが物足りなかった。
商品よりも価格が高く感じた。
普通のマジックのような感じでした。
もっと太いのを想像してましたが、普通の細いマジックのような感じでした。
実際に看板に文字書いてみましたが、夜間に光ってるかは確認できてません。

対象商品:
68508413
2019-12-16
用途:
絵付け用
サービス業

市販の油性顔料マーカーの中では一番耐光性に優れていると思います。
しかし、チップが柔らかすぎて壁面に描くとすぐにチップがバラけて使えなくなります。

対象商品:
68508334
2018-10-10
用途:
金属材料に直接記入。
森鋲螺製作所 様

特殊な材料にその記号をマーキングしておく。
どんな材料でも、消えにくく長持ちする。
液だれせず、字がはっきり見える。
丸材でも書きやすい。

対象商品:
68508447
2017-09-05
用途:
釣り具、ウキ製作時のワンポイントデザイン描きに
久保自動車 様

ペンなので使い勝手が良。ペンの割には割と金ラメがしっかり発色してくれます。

対象商品:
68508517
2015-11-24
用途:
事務
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

使い勝手がとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする