水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 68508797 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。
耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。

標準塗り面積(1回塗り)(m2)約9〜11 用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用 仕様うすめずに塗ってください 容量(L)2 主な用途屋上、ベランダ 乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
注意
※本品の遮熱性能については、上塗りに「水性ベランダ・屋上床用防水塗料」を塗ることが条件となります。
※FRPには使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68508797
2022-06-30
用途:
ベランダ床、防水塗料の下地
玉木建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

ベランダ床に防水塗料を塗る為、下地として塗りました。
夏場ですので日の出前に塗りましたが、温度が高いので少し水を加えました。
防水塗料の塗布がスムーズにできたと思っています。

対象商品:
68508781
2021-10-05
用途:
住宅ベランダ塗装
建設業・工事業

ベランダ塗装用下地シーラーに使用しましたが塗布後乾いても白薄ペンキ塗り風になります、良い点は塗り残しが分かる、悪い点透明では無いので付着すると面倒です、再購入したい商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68508781
2018-12-13
用途:
テラスの防水
サービス業

素人でも 扱い易かったこの容器だと残っても保存しやすいのが良い

1人が参考にしています
対象商品:
68508806
2018-05-21
用途:
二階ベランダから雨漏れし、補修の為に
サービス業

下塗りシーラーには、問題ありませんし、作業には支障なし、満足している。
  (塗る工程の養生が大変でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする