ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 下地材/プライマー/シーラー
水性ブロック目地うめパテ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
68508876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
弾力性に富み、素材の収縮に追随して亀裂の発生を防ぎます。
優れた防水性があり、厚付けしてもひび割れができません。
特性
防水
用途
ブロック・モルタル・コンクリート・スレートなどの目地、すき間、ひび割れの充てんに。
容量(kg)
4
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
約8(夏30℃)、約16(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
施工面積
目地埋め/ブロック約100枚分(幅10m/m〜20m/m)
油性 or 水性
水性