※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 下地材/プライマー/シーラー
木部用下塗りスプレー透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
68508903
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。
用途
ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。
屋内外の木製品、木工品の下塗りに。
主な用途
屋内外木製品
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾
色
透明
危険等級
U
乾燥時間(時間)
約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.2〜1.8(タタミ約1枚分)
油性 or 水性
油性
危険物の性状
水溶性