ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
さび止めスプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
68508982
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金属との密着性に優れ、さび止め効果があります。
速乾性で乾燥後はラッカー系スプレー・油性・水性など、ほとんどの塗料による上塗りができます。
色
グレー
主な用途
鉄部
使用場所
屋外用
特性
速乾、さび止め
用途
鉄扉・トタン・フェンスなど鉄部のさび止め・下塗りに
危険等級
V
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.2〜1.5
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性