※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
ニュー油性速乾さび止め
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
68509497
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,878
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。
上塗り塗料は油性塗料が最適です。
色
赤さび
主な用途
鉄部
使用場所
屋外用
特性
速乾、さび止め
用途
鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
乾燥時間(時間)
2(夏30℃)、4(冬10℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約10(タタミ約6枚分)
油性 or 水性
油性
注意
※下塗り後、必ず上塗り塗料を塗ってください
※ラッカー系塗料は塗装できません